Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136225/1000
Cod. Produttore
1136225/1000
Cod. EAN
4044774571201

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Sezione conduttore: 25G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Design: Innovativo
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni industriali. Con il suo design innovativo e le caratteristiche tecniche avanzate, l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1 rappresenta una scelta ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

486 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

318 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy