Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119251/100
Cod. Produttore
1119251/100
Cod. EAN
4044777244690

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 25G1
  • Colore guaina: nero
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente
  • Durata: lunga
  • Design: versatile
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC 110 25G1 BK, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende adatto a una varietà di installazioni. Con una finitura elegante in nero, OLFLEX CLASSIC 110 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero