Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135225
Cod. Produttore
1135225
Cod. EAN
4044773097146

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 25G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 25G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione garantisce una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia, mentre il design compatto facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC 110 CY 25G1 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

544 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

350 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy