Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135225/50
Cod. Produttore
1135225/50
Cod. EAN
4044774567525

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero fili: 25
  • Conduttore: rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza corrosione: superficie trattata
  • Applicazione: industriale
  • Uso: segnali e alimentazione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 25 fili di conduttore in rame stagnato, ideale per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e affidabilità. La superficie del conduttore è trattata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è progettato per trasmissione sicura di segnali e alimentazione, offrendo prestazioni elevate in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

544 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

350 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy