Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135225/500
Cod. Produttore
1135225/500
Cod. EAN
4044774567556

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 25G1
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Durevoli e resistenti
  • Colore: Vari disponibile
  • Prestazioni: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una costruzione robusta, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Realizzato con materiali durevoli, OLFLEX CLASSIC 110 CY 25G1 è disponibile in una gamma di colori per soddisfare le tue esigenze. Scegli un cavo che unisce affidabilità e innovazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

544 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

350 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy