Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125225
Cod. Produttore
1125225
Cod. EAN
4044773103144

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 SY
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 25G1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile elettrico
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Connessione: Stabile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e stabile. Con un design innovativo e una costruzione robusta, OLFLEX CLASSIC 110 SY 25G1 rappresenta una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

548 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

362 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento