Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119225/200
Cod. Produttore
1119225/200
Cod. EAN
4044775095256

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 25G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata resistenza
  • Applicazioni: Versatile
  • Affidabilità: Duratura nel tempo
  • Uso: Professionale e domestico
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 25G1, un prodotto di alta qualità della rinomata marca. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo cavo è realizzato con materiali durevoli che assicurano affidabilità e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con il suo design robusto e la capacità di adattarsi a diverse condizioni, il cavo OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 110