Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119225/100
Cod. Produttore
1119225/100
Cod. EAN
4044774551876

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 25 fili 1 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Affidabili
  • Durata: Prolungata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: Classic 110
  • Prestazioni: Ottimizzate
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 con 25 fili da 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di conduttività e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie specifica per ottimizzare la trasmissione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'eccellente flessibilità e resistenza, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 110