Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119225
Cod. Produttore
1119225
Cod. EAN
4044773066067

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 25G1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 25G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Un prodotto che unisce innovazione e qualità.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Geometria del cavo

Tondo

Specifica materiale mantello

Altro

Specifica isolamento fili

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Superficie conduttore

Lucido

con conduttore di protezione

diametro esterno circa

14,7 mm

numero di fili

25

tensione nominale U0

300 V

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore

Rame

colore del rivestimento

Grigio

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

marcatura filo

Cifre

isolamento filo

PVC

sezione nominale del conduttore

1 mm²

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 110