Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010056/100
Cod. Produttore
0010056/100
Cod. EAN
4044775089934

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 25 x 1 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Industriale e civile
  • Classe conduttore: Indicata
  • Resistenza meccanica: Robusta
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 300/500V. Composto da 25 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, offre elevata flessibilità e affidabilità grazie alla classe del conduttore indicata. Ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e sicurezza nel trasporto della corrente. La costruzione robusta garantisce resistenza meccanica e durata nel tempo, assicurando un’installazione efficiente e duratura in diversi ambienti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

408 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V