Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010056/1000
Cod. Produttore
0010056/1000
Cod. EAN
4044774533919

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 25G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 25 fili di sezione 1 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione assicura una buona conduttività e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse esigenze di cablaggio e distribuzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

408 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V