Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027827
Cod. Produttore
1027827
Cod. EAN
4044777656981

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1,0 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Tipo di cavo: flessibile per catene portacavi
  • Applicazione: uso industriale
  • Resistenza: alta durata
  • Installazione: facile e flessibile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 819 P 25G1,0, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che garantiscono una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua costruzione flessibile consente un'installazione semplice e una gestione efficiente dei movimenti. OLFLEX CHAIN è ideale per ambienti di lavoro dinamici, offrendo prestazioni affidabili e sicurezza. Scegli un cavo che unisce innovazione e qualità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

391 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

157 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Chain 819 P