Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026723
Cod. Produttore
1026723
Cod. EAN
4044775065488

Informazioni di prodotto

  • Numero conduttori: 25G1,0
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: movimento industriale
  • Materiale: resistente
  • Protezione: non specificata
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809
  • Uso: ambienti difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 25G1,0, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni in movimento. Questo prodotto è ideale per ambienti industriali grazie alla sua robustezza e flessibilità. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. OLFLEX CHAIN 809 25G1,0 è la soluzione perfetta per garantire un funzionamento affidabile e duraturo delle tue attrezzature elettriche. Scegli un cavo che unisce innovazione e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

445 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

157 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Chain 809