Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011119
Cod. Produttore
0011119
Cod. EAN
4044773006803

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 25G1 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Resistenza meccanica: Alta durata
  • Applicazioni: Uso elettrico generale
  • Classificazione merceologica: 080401
  • Protezione: Standard di sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire performance superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX 191 25G1 è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. Elevate le vostre aspettative con questo cavo di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

410 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

256,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex 191