Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011119/75
Cod. Produttore
0011119/75
Cod. EAN
4044775147788

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Conduttori: 25 fili 1 mm²
  • Alta flessibilità
  • Materiale: conduttore selezionato
  • Superficie trattata
  • Ottima conducibilità
  • Resistenza elevata
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 costituito da 25 fili conduttori di alta qualità con dimensioni AWG specifiche per garantire un'ottima conducibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie trattata per migliorare le prestazioni elettriche e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza, assicurando sicurezza e efficienza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

410 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

256,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex 191