Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011119/600
Cod. Produttore
0011119/600
Cod. EAN
4044774538433

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 600 V
  • Sezione cavi: 25G1 mm²
  • Flessibilità elevata
  • Protezione ambientale
  • Materiali resistenti
  • Durabilità nel tempo
  • Adatto per spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La sua flessibilità lo rende ideale per utilizzi in spazi ristretti, mentre la costruzione robusta assicura durabilità nel tempo. OLFLEX 191 25G1 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

410 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

256,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex 191