Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015225
Cod. Produttore
0015225
Cod. EAN
4044773035674

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 25 x 1 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Isolamento: PVC flessibile
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design flessibile facilita l'installazione anche negli spazi più ristretti. Con OLFLEX 150 25G1, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e sicurezza per tutte le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

570 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex 150