Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015225/150
Cod. Produttore
0015225/150
Cod. EAN
4044775152430

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 25G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 composto da 25 fili di conduttore di alta qualità con superficie trattata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Il materiale e la classe del conduttore assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e efficienza. Le dimensioni AWG sono studiate per offrire un'ottima conducibilità e facilità di installazione in impianti elettrici di vario tipo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

570 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex 150