Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026527/100
Cod. Produttore
0026527/100
Cod. EAN
4044774628066

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiale: robusto e durevole
  • Resistenza: condizioni difficili
  • Applicazione: sicurezza e performance
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni difficili. Questo prodotto è realizzato con materiali robusti, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua costruzione versatile lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e la performance sono fondamentali. Scegli OLFLEX ROBUST FD per un'esperienza elettrica senza compromessi, perfetta per ogni esigenza professionale.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

642 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

23,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

176,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd