Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021942/50
Cod. Produttore
0021942/50
Cod. EAN
4044774584447

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Uso: industriale
  • Serie: ROBUST 210
  • Materiali: robusti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni difficili. Realizzato con materiali robusti, questo cavo garantisce prestazioni superiori e durata nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design resistente lo rende ideale per applicazioni industriali. Con una sezione di 1,5 mm², è perfetto per diverse esigenze elettriche. OLFLEX ROBUST è sinonimo di affidabilità e sicurezza nel mondo dell'elettricità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

510 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

258 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Robust 210