Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027582/500
Cod. Produttore
0027582/500
Cod. EAN
4044774632520

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 P
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Flessibilità elevata: si
  • Resistenza meccanica: alta
  • Uso: industriale
  • Durata e affidabilità: prolungate
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX FD 855 P 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza meccanica, ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione avanzata assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche di livello superiore. Un prodotto indispensabile per ogni professionista del settore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

565 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P