Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027582/50
Cod. Produttore
0027582/50
Cod. EAN
4044774632506

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Flessibilità elevata: sì
  • Materiale resistente: sì
  • Installazione compatta: facilitata
  • Classificazione merceologica: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando un'affidabilità senza pari. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in spazi ristretti, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX FD 855 P è perfetto per soddisfare le esigenze di vari progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

565 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P