Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027656
Cod. Produttore
0027656
Cod. EAN
4044773012729

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Tipo cavo: CP (Control Power)
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta resistenza
  • Protezione: Durabilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e affidabilità in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione avanzata lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una trasmissione sicura dell'energia. OLFLEX FD 855 CP 25G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

730 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

21,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp