Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027656/50
Cod. Produttore
0027656/50
Cod. EAN
4044775170779

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero fili: 25
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855 CP
  • Alta qualità conduttori
  • Superficie ottimizzata
  • Applicazioni: flessibilità
  • Installazioni professionali
  • Serie: FD 855 CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con 25 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per installazioni elettriche professionali, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

730 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

21,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp