Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026357/50
Cod. Produttore
0026357/50
Cod. EAN
4044775161760

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 25G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con 25 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare prestazioni stabili e durature, è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio preciso e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

608 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P