Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026257
Cod. Produttore
0026257
Cod. EAN
4044773042375

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: isolamento robusto
  • Uso: industriale e commerciale
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore e una protezione affidabile contro le condizioni ambientali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'installazione sicura e durevole.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

833 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

21,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy