Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026457
Cod. Produttore
0026457
Cod. EAN
4044773037623

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 25G1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: trasmissione energia
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 CP
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 25G1,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. È costituito da 25 fili di conduttore con superficie specifica, realizzati con materiali selezionati per assicurare ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione duratura per la trasmissione di energia elettrica. La struttura e la composizione del conduttore sono studiate per ottimizzare la conduzione e minimizzare le perdite, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti e condizioni operative.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

952 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

21,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp