Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026157/50
Cod. Produttore
0026157/50
Cod. EAN
4044775159422

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1,5
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni affidabili e una lunga durata. Realizzato con materiali di prima scelta, offre eccellenti proprietà di flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegli l OLFLEX CLASSIC FD per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

644 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810