Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026157/100
Cod. Produttore
0026157/100
Cod. EAN
4044774620978

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavo: 25G1,5 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: superiore
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Resistenza: condizioni impegnative
  • Installazione: spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetti per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura offre una flessibilità superiore, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Con un design robusto, l'OLFLEX CLASSIC FD 810 è ideale per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

644 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810