Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312325/50
Cod. Produttore
1312325/50
Cod. EAN
4044774605586

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: CLASSIC 400 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 25 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e durature.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

541 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

211,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando