Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313325/50
Cod. Produttore
1313325/50
Cod. EAN
4044774608570

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: fisse e mobili
  • Materiali: premium
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 CP 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per installazioni sia fisse che mobili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi industriali. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 400 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

742 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

20,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

402 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando