Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123328
Cod. Produttore
1123328
Cod. EAN
4044773747355

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 135 CH 25G1,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 135 CH 25G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione superiore contro l'usura e le condizioni ambientali. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. Con un design robusto e affidabile, l'OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

705 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

364 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch