Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123128/100
Cod. Produttore
1123128/100
Cod. EAN
4044774597492

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 130 H
  • Numero fili: 25
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
  • Sicurezza: Standard elevati
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 H con 25 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, con superficie trattata per assicurare una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo standard elevati di sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

596 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

258 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H