Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136325
Cod. Produttore
1136325
Cod. EAN
4044773092233

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Numero conduttori: 25G1,5
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Trasmissione energia: Sicura
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo durata e affidabilità. La sua costruzione è ideale per ambienti industriali, assicurando una trasmissione sicura dell'energia. Con una sezione di 25 mm² e una flessibilità superiore, OLFLEX CLASSIC è perfetto per ogni esigenza elettrica. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

734 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

358 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

107,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy