Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119884
Cod. Produttore
1119884
Cod. EAN
4044777287642

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 25 x 1,5 mm²
  • Colore rivestimento: nero
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: contro agenti esterni
  • Applicazione: elettrica industriale
  • Serie: CLASSIC 110
  • Prestazioni: ottimizzate
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 è caratterizzato da 25 conduttori di classe elevata, ciascuno con sezione di 1,5 mm², realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Il rivestimento nero conferisce robustezza e resistenza, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura flessibile e la composizione accurata dei materiali assicurano una conduzione efficiente e una protezione ottimale contro agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

560 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Nero