Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019938
Cod. Produttore
10019938
Cod. EAN
4044774391472

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1,5 N
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1,5 N, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design versatile e una colorazione distintiva, OLFLEX CLASSIC si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, assicurando sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

618 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H