Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135325
Cod. Produttore
1135325
Cod. EAN
4044773096316

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 25G1,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: sicura
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione sicura e affidabile, ideale per varie applicazioni industriali. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per ambienti di lavoro dinamici. Con un design che combina funzionalità e durata, OLFLEX CLASSIC è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

745 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

20,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

402 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy