Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125325
Cod. Produttore
1125325
Cod. EAN
4044773102420

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Superiore
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza superiore e una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione avanzata assicura un'ottima conduzione elettrica, mentre il design robusto lo protegge da danni e usura. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per tutte le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

713 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

20,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

406 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

121,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento