Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119325/300
Cod. Produttore
1119325/300
Cod. EAN
4044777078998

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttori: 25G1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: facile
  • Affidabilità: elevata
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre resistenza e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design pensato per facilitare l'installazione e l'utilizzo, OLFLEX CLASSIC 110 è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

560 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 110