Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119325/50
Cod. Produttore
1119325/50
Cod. EAN
4044774553054

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Tensione nominale: 110 V
  • Flessibile e resistente
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali di prima scelta
  • Serie: CLASSIC 110
  • Lunga durata garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e flessibilità. La sua costruzione è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, assicurando una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 1,5 mm, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in vari settori.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

560 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 110