Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010076
Cod. Produttore
0010076
Cod. EAN
4044773009118

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 25
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Durata: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Struttura: Robusta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 25 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. La struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

560 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

253,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V