Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026731
Cod. Produttore
1026731
Cod. EAN
4044775065563

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 25G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 con 25 fili di sezione 1,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Questo cavo è progettato per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e affidabilità nel trasporto dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

597 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

179 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

179 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex Chain 809