Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012947
Cod. Produttore
0012947
Cod. EAN
4044773000894

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 440 CP
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Isolamento: materiali durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 CP 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una grande flessibilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per l'uso in ambienti esigenti. Con OLFLEX 440 CP, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

804 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

23,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

352,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

141 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex 440 Cp