Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011193
Cod. Produttore
0011193
Cod. EAN
4044773006070

Informazioni di prodotto

  • Serie: 191 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Guaina protettiva: Poliuretano
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Utilizzo: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che assicurano resistenza e affidabilità. La sua struttura è ideale per ambienti industriali, offrendo una protezione eccellente contro le interferenze. OLFLEX 191CY 25G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico versatile e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

952 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

23 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

460 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

138 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex 191 Cy