Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011144
Cod. Produttore
0011144
Cod. EAN
4044773006551

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Flessibilità elevata
  • Protezione usura e agenti
  • Adatto uso industriale
  • Materiali resistenti
Scopri OLFLEX 191 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni complesse, mentre il design innovativo assicura una trasmissione affidabile dell'energia. OLFLEX 191 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 25G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni complesse, mentre il design innovativo assicura una trasmissione affidabile dell'energia. OLFLEX 191 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

713 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

19,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

289,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex 191