Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011144/600
Cod. Produttore
0011144/600
Cod. EAN
4044774538723

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Tipo cavo: OLFLEX 191
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: 191
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 25G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Con una sezione di 1,5 mm², è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione è perfetta per ambienti industriali e commerciali, offrendo una soluzione sicura e performante per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

713 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

19,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

289,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex 191