Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015325/75
Cod. Produttore
0015325/75
Cod. EAN
4044775152607

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Conduttori: 25 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Alta qualità conduttori
  • Adatto a installazioni industriali
  • Superficie conduttore trattata
  • Garanzia di affidabilità
  • Ottima resistenza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 25 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzato con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Il cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per installazioni industriali e impianti elettrici che necessitano di materiali robusti e performanti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

730 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

21,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

321 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex 150