Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015325
Cod. Produttore
0015325
Cod. EAN
4044773035087

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: OLFLEX 150
  • Numero fili: 25
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 25 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire un'ottima conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione di corrente. La struttura del conduttore assicura flessibilità e facilità di posa, rendendo questo cavo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

730 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

21,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

321 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² Olflex 150