Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600263/50
Cod. Produttore
1600263/50
Cod. EAN
4044775109915

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 25 x 1,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Agenti esterni
  • Trasmissione energia: Efficiente
  • Serie: RR1600263/50
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 25 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un'elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni di sicurezza e resistenza agli agenti esterni, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia elettrica in ambienti impegnativi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

920 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

25

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

155,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² H07Rn-f Comando