Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011032/100
Cod. Produttore
0011032/100
Cod. EAN
4044775147603

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero fili: 25
  • Sezione filo: 1,5 mm²
  • Conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: RR0011032/100
  • Resistenza: ottimale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con 25 fili da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, ideale per installazioni che necessitano di un materiale conduttore efficiente e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

730 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

303,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 25G1,5Mmâ² H05Vv5-f